ウォシュレット SB

ウォシュレット SB TOTO
(1件のレビュー)

安全装置
洗浄装置/温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空炊き防止フロートスイッチ、
逆流防止装置/バキュームブレーカー、逆止弁、
暖房便座/温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)
洗浄装置(温水)/切、約35~40、
暖房便座/切、約28~36(おまかせ節電/約26)
吐水量(L/min)
(水圧0.20MPaのとき)
おしり洗浄/約0.27~0.43、やわらか洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
形状前丸 質量(kg)5.8 消費電力(W)パワー脱臭/約5.3、標準脱臭/約1.7 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)0.64 温度(℃)(給水)0~35 方式脱臭/O2脱臭 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)321 風量(m3/min)パワーモード/約0.16、標準モード/約0.09 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) ヒーター容量(W)洗浄装置/250(貯湯式)、暖房便座/50 給水圧力最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
グリーン購入法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25888879 TCF-6622#NW1 適合
80,900
 
 
取扱い終了
25888888 TCF-6622#SC1 適合
80,900
 
 
取扱い終了
25888897 TCF-6622#SR2 適合
80,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25888906 TCF-6622#NG2 適合
80,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25888915 TCF-6622#SS4 -
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25888924 TCF-6622#SC4 -
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25888879 TCF-6622#NW1 62124196 TCF6623#NW1 TCF6623#NW1 ウォシュレットSB TOTO 62124196 ウォシュレットSB TOTO 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25888888 TCF-6622#SC1 62124205 TCF6623#SC1 TCF6623#SC1 ウォシュレットSB TOTO 62124205 ウォシュレットSB TOTO 1台 49,900 税込54,890 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25888888
2021-01-18
用途:
故障したため、自分で交換しました。
農・林・水産業

購入して2年経過ましたが、全くトラブルはなく毎日、快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする