LED 防水ヘッドライト

LED 防水ヘッドライト Beruf
(1件のレビュー)

最大出力200LMCreeXP-G2
-完全防水-防水性能IPX7優れた防水設計。豪雨や高湿度の環境でも使用可能!
ワイド・スポット切替
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!

用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類LED 付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本 材質ABS樹脂 質量(g)本体:39、電池BOX:110(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)54×43×30、(電池BOX)80×50×25 保護等級IPX7 光源Cree XP-G2×1灯(3500K 暖色) 使用電源アルカリ単3形乾電池×3本 使用電池単3形乾電池×3本 使用環境温度(℃)-5~40 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強点灯時:200、弱点灯時:100 明るさ強点灯時:200ルーメン、弱点灯時:100ルーメン 防水保護等級IPX7 点灯時間強点灯(200ルーメン):約13時間、弱点灯(100ルーメン):約25時間 照射方式スポット&ワイド 最大点灯時間強点灯(200ルーメン):約13時間、弱点灯(100ルーメン):約25時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25887156 87670
6,410
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25887156
2020-10-02
用途:
倉庫内作業
建設業・工事業

スイッチの触りが悪く、素手でも操作しずらくヘッドに装着する前に
オンしておかなければ難しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする