TAKAGI(高儀)
IH対応ファイバーラインクレープパン24cm&トンボセット
(1件のレビュー)
IH対応 ガス火にも使用できます。日本製
用途
クレープを作る時の便利セット
材質
本体:鉄(底厚1.6mm)、表面:透明シリコン樹脂塗装、取手:フェノール樹脂
付属品
トンボ丸型、ミニ
表面処理
ファイバーライン加工
寸法(cm)
24
アズワン品番
64-4071-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25872989
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください