トラック用リフレクター

トラック用リフレクター K-LITE

トラック等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。事故防止に役立ちます。

材質(本体)ABS 質量(g)43.4 取付方式粘着タイプ 本体寸法(mm)Φ108×9.5 レンズ径(Φmm)105 材質(レンズ)アクリル 各種認証E-MARK 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レンズ色
主な適合純正品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25890184 KC202 黄×白 - -
オープン
 
 
取扱い終了
25890193 KC202 E-MARK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする