反射付ベルト式ベスト

反射付ベルト式ベスト ジェイウィン(J win)
(2件のレビュー)

長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。ベルト部分は、ゴムなので伸縮可能です。

材質ポリエステル生地(50mm幅)、ガラスビーズ反射材(15mm幅) 質量(g)200 テープ地色シルバー 色(本体) 胴回り(cm)(最大)98(最小)64 身丈(cm)(最大)55、(最小)40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25890464 WA001
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25890464 WA001 83843124 VA001-FY VA001-FY タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 83843124 タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25890464
2019-05-15
用途:
バイク
その他業種

朝夕夜・曇霧のバイク走行の安全のため購入、コンパクトに畳め軽いのでジョギングや登山遭難時にも役に立ちそうです。蛍光反射材とも良好です

対象商品:
25890464
2019-03-22
用途:
道路上での作業です
株式会社和建設測量 様

軽くてかさばらず
蒸れなく大変重宝しています
これから暑い季節中は楽で良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする