ペーパータオルソエル
手洗い時の水気をしっかり拭き取ります。小さくまとまるのでゴミの減容になります。
枚数8400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×90×65
ペーパー寸法(mm)220×170
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1ケース(200枚×42袋)
注意
※水にとけませんので、水洗トイレには流さないでください※燃える恐れがありますので火のそばには置かないでください
※色にばらつきが出る場合がありますが品質には問題ありません
※本製品は再生紙100%使用のため、食品へ直接接触する用途でのご使用はお避けください