68.5cm(27.0)型カラー液晶モニター FlexScan EV2780

68.5cm(27.0)型カラー液晶モニター FlexScan EV2780 EIZO

先進のUSB Type-C対応、大画面27.0型フレームレスモデル

解像度WQHD(2560×1440) 仕様画素密度:109ppi、色域(標準値):sRGB相当、昇降:155mm、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°/左回り90° 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、CD-ROM(取扱説明書)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約8.1、モニター部:約5.3 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)標準:23、節電:0.5以下 表面処理アンチグレア 接続方式USB Type-C×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:611.6×390.2~545.2×245、縦表示:359×622.6~675.8×245、モニター部:611.6×359×48.5 最大消費電力(W)96 コントラスト比1000:1 スタンドあり 画素ピッチ0.233×0.233mm ディスプレイTFT 信号ケーブルUSB Type-C(2m)、HDMI(2m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:596.7×335.7 走査周波数(水平)【デジタル】USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】USBType-C:29~31Hz、59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:29~31Hz、49~51Hz、59~61Hz 応答速度5ms(中間階調域) 水平(ティルト)角度上35°/下5° スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(Paper、Movie、sRGB、User1、User2) 動作温度(℃)5~35 取付穴ピッチ(mm)100×100 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力USB Type-C×1、DisplayPort×1、HDMI×1 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 USBタイプ【機能】アップストリーム(USB Type-C)×1、USBハブ×2、【規格】USB3.1Gen1(5Gbps) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25894786 EV2780-BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25894795 EV2780-WT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする