電子レジスター JET-670
大きく見やすいディスプレイで簡単操作。PLUを5000まで設定できる他、コンパクトなボディーに豊富な機能が満載。PCで楽々設定。 店名ロゴ/店名スタンプ対応。バーコードスキャナー標準装備。複数税率対応。軽減税率対策補助金対象モデル。
種別登録部門数:40、登録担当者数:10、5000PLU
仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、領収書:領収書 (店名ロゴ/店名スタンプ対応)、支払い:現金、商品券、カード、掛売、税:消費税×4、内税・外税混在可、レポート:精算 日計総まとめレポート(日計売上+部門別+時間帯別) 、点検/精算 日計売上レポート、点検/精算 部門別売上レポート、点検/精算 PLU別売上レポート、点検/精算 時間帯別売上レポート、点検/精算 電子ジャーナルレポート、点検/精算 日計売上(期間1)レポート、点検/精算 部門別(期間1)売上レポート、点検/精算 日計売上(期間2)レポート、点検/精算 部門別(期間2)売上レポート、点検/精算 登録担当者数レポート、点検/清算 電子ジャーナル、ジャーナル:レシート/ジャーナル切替タイプ、電子ジャーナルあり、店名ロゴ・ヘッダー/フッター:設定可能
付属品ドロアー鍵×2、モード鍵 6本セット(3種類各2本)、ジャーナル巻き取りホルダー ×1、サービスロール紙 ×1、バーコードスキャナ、店名ロゴ注文書 、軽減税率対策補助金対象製品証明書、取扱説明書
質量(kg)5.7
電源(メモリー保護)単3形乾電池 x3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×220
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2021-08-04
- 用途:
- 売店の会計時
- 対象商品:
- 25911735
今までは金額を手打ちでしたが、バーコードはホント便利ですね。
これはバーコート付きレジでは最安と思われます。
バーコードの接続がシリアルでなくUSBならもっと良かったかな。