曜日別特売

吹付けプレート 文字高300(数字)

吹付けプレート 文字高300(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(数字) - グリーンクロス吹付けプレート 文字高300(数字) - グリーンクロス

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質PP板厚さ(mm)1縦(mm)400横(mm)400内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25912234文字高300 数字00
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912243文字高300 数字11
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912259文字高300 数字22
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912268文字高300 数字33
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912277文字高300 数字44
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912286文字高300 数字55
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912295文字高300 数字66
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912304文字高300 数字77
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912313文字高300 数字88
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912329文字高300 数字99
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912338文字高300 NONo
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912347文字高300 ー-
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25912356文字高300 数字0~9セット0~9
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

グリーンクロス 吹付プレート(スプレーシート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする