伸縮式コーン ベッド付き【ワケあり】

伸縮式コーン ベッド付き【ワケあり】 モノタロウ
(42件のレビュー)

ゴム臭が強い為、屋外での使用をおすすめいたします。
伸縮式コーンにコーンベッドが付いた便利な商品です。
そのまま広げて立てれば風などで倒れることもなく安心です。

用途区画整理や侵入防止案内として。 オレンジ(反射材部:シルバー) 材質(ベース部)ゴム、(ジャバラ部)ポリエチレンクロス 種類伸縮式 デザインライン入り 内容量1本
注意
※伸縮作業する際は、けが防止のため手袋などを装着して行ってください。
※表面を鋭利な物で傷つけたり、商品自体を折り曲げたりしないでください。故障の原因になります。
※汚れた場合は、薄めた中性洗剤などを使って拭き取ってください。
※火の近くなど高温な場所での使用は避けてください。
※コーンバーやバリアリールとの併用はできません。
※ゴム表面に白く粉が付いたり、液体が滲むことがありますが、ゴムに添加する老化防止剤が表面に現れたものですので不具合ではありません。
※ゴム臭が強い為、屋外でご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベース寸法(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25952317 - 約2.0 約450 275角
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
25952326 - 約3.4 約720 380角
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25952317
2024-11-07
用途:
ガレージで作業着する際の安全対策として
運輸・通信業

大きすぎないサイズで、かつ使わない時に場所を取らないためとても重宝しています。

対象商品:
25952317
2024-04-28
用途:
道路路肩の草刈り時の安全帯表示
農・林・水産業

嵩張らず、安くて満足してます。保管場所も大きな倉庫なので、訳あり品でも問題無し。

対象商品:
25952326
2023-10-06
用途:
作業車の駐車時
サービス業

コーン部分が細かく伸縮するので、場所を取らずに運べます。2kgのウェイトが付いているため強風で倒れる心配が少なく、作業中も安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
25952317
2024-01-19
用途:
駐車場のポール代わりに
ワイ・エス・シー 様 (金融・保険業)

匂いはきついですが野外で使うには全く関係ないです。

対象商品:
25952326
2022-01-15
用途:
故障時作業の安全確保
製造業

重さがあるのでよっぽどの風でなければ飛ばされることはない◎伸ばしたり縮めたりも簡単にでき使いやすい。

1人が参考にしています
2024-03-10
用途:
電気工事
杉村電工 様 (建設業・工事業)

臭いと聞いてましたが超臭い。1日使用しましたが使うのやめました。

対象商品:
25952326
2021-11-25
用途:
仕事で使用

ウエイトが一体になっており、コーン部分が収納出来てコンパクト。持ち運びや収納に助かります。これ用のLED赤色灯が有れば良いのですが。あればメーカー・品番が知りたいです。

対象商品:
25952317
2022-10-06
用途:
道路駐車時
株式会社山三電業 様 (建設業・工事業)

折りたためて、重量も有るので使い勝手はいいです。ただ、他の方のレービューでも有るように、ゴムの臭いがきつくて車中で保管しているとゴム臭く収納箱にでも入れておかないと使い始めは大変です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする