超音波洗浄機(投げ込み型)
強力洗浄から精密洗浄まで用途に合わせた周波数をラインナップ。投げ込み式ですので、お手持ちの槽に手を加える事無く超音波洗浄が可能です。持ち運びが便利な小型タイプで、省スペースでの設置も可能です。定在波の発生を防ぎムラの無い洗浄を行うスイープと、液中のガス抜きにより超音波の減衰を低減させるディガス機能が付いています。
種別295×270×175mm
材質発振機/SUS430、接続ケーブル・振動ユニット/SUS304・硬質クロムメッキ
寸法(mm)振動ユニットサイズ:230×150×90、発振機:295×270×175
出力(W)300
電源AC100V 50/60Hz
安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能
電源コード(m)約1.5・3Pプラグ
タイマー設定1~60分(1分刻み)・2~9時間(1時間刻み)
振動子BLT(ボルト締めランジュバン)
接続コード3m(防水部1.5mと非防水部1.5mの組み合わせ)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
器具洗浄/超音波洗浄器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25931868 | SU‐300A | 80623535 | SU-310A |
![]() |
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ | エスエヌディ | 1式 | ¥569,800 税込¥626,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
25931877 | SU‐300B | 80623544 | SU-310B |
![]() |
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ | エスエヌディ | 1式 | ¥569,800 税込¥626,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07