曜日別特売

マンホール対応トイレ(ユニトイレ・安心)

マンホール対応トイレ(ユニトイレ・安心) - ユニトレンド
(1件のレビュー)

工具不要で設置が容易な災害時用マンホール対応型トイレです。

種別トイレ本体材質アルミニウム・ポリプロピレン質量(kg)約40使用時寸法(mm)530×440×675アズワン品番3-7838-01マンホール(Φmm)【対応】200~600内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944136-
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25944136
2022-10-04
用途: 介護
不動産業

軽くて移動が楽。組み立ても簡単で扱い易い。改良点としては、肘掛けが細いのでもう少し太くするか、扁平にして貰いたい。更なる改良点としては便座を二重構造にし、その間にビニル袋を挟めるようにしたらいいかと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする