カプトン(R)両面粘着テープ

カプトン(R)両面粘着テープ 寺岡製作所

粘着剤は高温耐熱性に優れており、再剥離してものり残りが少ないです。

材質基材/カプトン(R)(ポリイミド)フィルム、粘着剤/シリコン系 厚さ(mm)0.145 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 寸法(幅Wmm×長さLm)10×20 耐熱温度(℃)200 アズワン品番1-2790-01 内容量1巻(20m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25946114 WFT 760H
7,860
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25946114 WFT 760H 75181583 NO.760H #25 NO.760H #25 カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所 75181583 カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所 1巻 3,898 税込4,288 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする