東洋事務器工業
CHチェアー 肘掛付
5本脚双輪キャスターにより、スムーズな移動が可能です。肌ざわりが良く、やさしい座り心地です。
材質
背・座部/布張り(ウレタンフォーム)、脚部/ナイロン・ガラスファイバー成型品、キャスター/ナイロン
寸法(mm)
【座部】425×410
質量(kg)
8.5
色
ブルー
総高さ(mm)
780~910
座×座高(mm)
550×500×420~550
アズワン品番
1-6213-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948747
T-210AXSN・ブルー
780~910
420~550
8.5
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください