柳宗理
カトラリー #1250
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。スープがすくいやすいよう、お皿の部分が広く作られています。
材質
18-8ステンレス
仕様
スープスプーン
寸法(mm)
170
質量(g)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922734
121506010004
170
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください