カトラリー #1250

カトラリー #1250 - 柳宗理
(4件のレビュー)

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。シンプルでありながら、存在感のあるスプーンです。

材質18-8ステンレス形状ティースプーン仕様ティースプーン寸法(mm)140質量(g)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922777121506010008140
450
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922777
2021-11-08
用途: 使用感、良い
その他業種

使用感が、とにか良い。追加で購入して、末永く使いたい。

対象商品 : 25922777
2021-06-29
用途: 自宅用
運輸・通信業

デザインがお洒落でとても気に入ってます。使いやすい。

対象商品 : 25922777
2021-02-14
用途: ヨーグルトやグラノーラなども
卸売・小売業

ティースプーンですが横幅がしっかりあるので、ヨーグルトやグラノーラなどにも向いていると思います。シンプルですが美しいデザインです。

対象商品 : 25922777
2019-06-14
用途: ティースプーンとして、ヨーグルトや茶碗蒸しを食べる時
医療・福祉・介護関連業

一般のティースプーンより持ち手が長く、長いグラスでも使え、丸みもあるのでヨーグルトや茶碗蒸しをすくう時に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする