カトラリー #1250

カトラリー #1250 - 柳宗理
(4件のレビュー)

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。一度にバターがたっぷり塗れるよう大きなヘラになっています。

材質18-8ステンレス仕様バターナイフ寸法(mm)170質量(g)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922804121506010011170
700
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25922804
2021-11-08
用途: バター用、使いやすい
その他業種

固いバターは、このカトラリーでカットしてパンに塗布する。毎日使用しているが、とても使いやすい。サイズ感が丁度良い。

対象商品 : 25922804
2021-02-14
用途: 葉っぱのような独特なデザイン
卸売・小売業

バターがたっぷり塗れます。デザインも独特で気に入っています。

対象商品 : 25922804
2021-01-31
用途: バターやジャムを塗る際におすすめ

先の形状がすくい易く、塗りやすい。硬いバターを細かくしたりするときに力を入れやすい。

対象商品 : 25922804
2019-06-14
用途: バターナイフとして
医療・福祉・介護関連業

一般のバターナイフより大きいですが、力を入れずに切り分けられ便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする