柳宗理
カトラリー #1250
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。果肉がとりやすいよう両サイドの刃は丹精込めて付けられました。
材質
18-8ステンレス
仕様
グレープフルーツスプーン
寸法(mm)
160
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922926
121506010024
160
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください