柳宗理
カトラリー #2250
黒柄は柔らかく手に馴染む、カバ材積層強化木を使用。握ってひやりとせず、ヘッドと黒柄の重さのバランスが絶妙の和皿にも合うカトラリー
内容量
1個
全11種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
121
123
127
137
168
215
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
全長(mm)
形状
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923023
121506010146
18-8ステンレス
137
ティースプーン
137
33
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25923039
121506010147
18-8ステンレス
121
-
121
23
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25923048
121506010148
18-8ステンレス
168
-
168
27
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25923057
121506010149
18-8ステンレス
123
-
123
26
¥
3,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25923066
121506010150
18-8ステンレス
127
-
127
15
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25922987
121506010142
18-8ステンレス
-
-
179
58
¥
2,600
取扱い終了
25922996
121506010143
ハイカーボンステンレス
215
-
215
55
¥
3,800
取扱い終了
25923005
121506010144
18-8ステンレス
-
-
190
52
¥
2,600
取扱い終了
25923014
121506010145
18-8ステンレス
-
-
178
54
¥
2,600
取扱い終了
25923075
121506010151
18-8ステンレス
-
-
190
49
¥
2,600
取扱い終了
25923084
121506010152
18-8ステンレス
168
-
168
39
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください