匠(日本洋食器)
炒め鍋
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。野菜炒め、ホイコーロー、チャーハンなどかきまぜながらの料理に最適です。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
寸法(cm)
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923224
121516100007
本体:鉄、取手:天然木、取手取付金具:アルミニウム合金、フック:18-0ステンレス(sus430)、ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
全幅251(径245)×全長444×手高126
860
24
3200
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25923233
121516100008
本体・取手取付金具:鉄、取手:天然木
全幅286(径276)×全長470×手高150
960
28
3900
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25923249
121516100009
本体・取手取付金具:鉄、取手:天然木
径300×全長495×手高140(フチ80)
1110
30
約4600
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください