匠(日本洋食器)
玉子焼き
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。
材質
本体・取手取付金具:鉄、取手:天然木、フック:18-0ステンレス(sus430)、ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923258
121516100011
全幅98×全長325(本体長152)×手高58
小
380
400
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25923267
121516100012
全幅147×全長362(本体長190)×手高64
中
620
900
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください