DANSK(ダンスク)
カトラリー トルンシリーズ
重量感とバランスの良さを考慮した大変持ちやすいデザイン。艶やかで上質なカトラリーは、おもてなしシーンや大切な方への贈り物にぴったりです。コーヒー用。ティースプーンよりも一回り小さい。
材質
18-8ステンレス
仕様
コーヒースプーン
寸法(mm)
約128
質量(g)
約30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923434
121509030005
128
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください