カトラリー トルンシリーズ

カトラリー トルンシリーズ - DANSK(ダンスク)カトラリー トルンシリーズ - DANSK(ダンスク)

重量感とバランスの良さを考慮した大変持ちやすいデザイン。艶やかで上質なカトラリーは、おもてなしシーンや大切な方への贈り物にぴったりです。

材質18-8ステンレス
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259234591215090300071セット(5本)コーヒースプーン×5コーヒースプーン:128
5,000
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
259234771215090300091セット(20本)デザートナイフ、デザートフォーク、デザートスプーン、ティースプーン各5デザートナイフ:213、デザートフォーク:188、デザートスプーン:187、ティースプーン:140
40,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
259234681215090300081セット(10本)コーヒースプーン×5、ヒメフォーク×5コーヒースプーン:128、ヒメフォーク:132
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする