DANSK(ダンスク)
カトラリー トルンシリーズ
重量感とバランスの良さを考慮した大変持ちやすいデザイン。艶やかで上質なカトラリーは、おもてなしシーンや大切な方への贈り物にぴったりです。日本の食卓でよく使われるサイズ。ライス、スープなど。
材質
18-8ステンレス
仕様
デザートスプーン
寸法(mm)
約187
質量(g)
約60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923504
121509030248
187
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください