DANSK(ダンスク)
カトラリー リーフシリーズ
流れるような曲線に2枚の葉がミックスされたスカンジナビアモダンデザイン。シンプルな中にも女性らしい優しさと気品を感じさせます。日本の食卓でよく使われるサイズ。パスタ、ステーキなど。
材質
18-8ステンレス
形状
デザートフォーク
仕様
デザートフォーク
寸法(mm)
約180
質量(g)
約40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923574
121509030016
約180
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください