DANSK(ダンスク)
カトラリー リーフシリーズ
流れるような曲線に2枚の葉がミックスされたスカンジナビアモダンデザイン。シンプルな中にも女性らしい優しさと気品を感じさせます。カットフルーツ、ケーキ用。和菓子にも使える小さいサイズ。
材質
18-8ステンレス
形状
ケーキフォーク
仕様
ヒメフォーク
寸法(mm)
約125
質量(g)
約20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923617
121509030020
約125
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください