アラベスク スモールフィッシュプラター
大胆でのびやかな筆遣いと鮮やかなコバルトブルーが目を引き、食卓を華やかに彩ります。オリエンタルな雰囲気かつ和食器にも使われる配色でどんな料理にも合います。1人分のパスタやカレーが入る大きさで、2~3人で取り分ける用の盛り皿にも適しています。
形状オーバル皿
材質磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
質量(g)約940
内容量1個
大胆でのびやかな筆遣いと鮮やかなコバルトブルーが目を引き、食卓を華やかに彩ります。オリエンタルな雰囲気かつ和食器にも使われる配色でどんな料理にも合います。1人分のパスタやカレーが入る大きさで、2~3人で取り分ける用の盛り皿にも適しています。