DANSK(ダンスク)
セージソング ディナープレート
春を待ちわびる北欧の小さな島を訪れたニールズ・レフスガード氏が海辺に咲き乱れる野花にインスピレーションを得てデザインしました。ホワイトカラーに爽やかなブルーの花とグリーンが鮮やかに描かれています。
形状
丸皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
質量(g)
約950
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923775
121509100021
約280
280
280
27
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください