チボリブルー ディナープレート
春の花に染まる、コペンハーゲンの名所チボリ公園の様子を表したチボリシリーズ。気品漂う花づる模様と、安定感のあるどっしりとした佇まいが高級な印象を与え、ランチタイムやディナータイムを優雅に演出してくれます。
形状丸皿
材質磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
質量(g)約800
内容量1個
春の花に染まる、コペンハーゲンの名所チボリ公園の様子を表したチボリシリーズ。気品漂う花づる模様と、安定感のあるどっしりとした佇まいが高級な印象を与え、ランチタイムやディナータイムを優雅に演出してくれます。