曜日別特売

バブルコンフェティ ディナープレート

バブルコンフェティ ディナープレート - DANSK(ダンスク)
(1件のレビュー)

宝石のように散りばめられたドットが美しいガラスウェアシリーズ。食卓はもちろん、食器棚にしまっているときもインテリアのように輝きます。ドットは立体感があり、キュートな雰囲気と使いやすさで人気です。華やかで透明感のある器は、来客用の食器やギフトにもおすすめです。

形状丸皿材質ソーダガラス電子レンジ×食器洗浄機×質量(g)約540内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25923967121509030054約24024024021
3,000
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25923967
2020-09-09
用途: お客様用の夏の菓子皿
フルーツバスケット原農・林・水産業

カラフルなドット柄で 和洋すべての菓子の邪魔にならず お洒落で可愛くて綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする