カセットガスストーブ・ポータブルタイプ「マイ暖」
電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!
必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。
【弱運転機能】搭載・ガス消費量約15%省エネ
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。
輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。
ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
小型・軽量で手軽に持ち運べます。
ガスを使い切るヒートパネル搭載。
4つの安全装置を搭載(1.不完全燃焼防止装置・2.立消え安全装置・3.転倒時消火装置・4.圧力感知安全装置)
点火方式圧電点火方式(ON・OFF式)
着脱方式(ガス缶)マグネット方式
燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)
発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900]相当
材質(本体)鋼板/粉体塗装、(取手)ABS樹脂、(バーナー)セラミック、(器具栓ツマミ)ABS樹脂
質量(kg)約2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×222×290
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
保証期間1年
ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64)
内容量1台
注意
※カセットボンベは別売です。
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25982076
2021-01-04
- 用途:
- 脱衣所の暖房
土井ポケットガレージ 様
大量に備蓄してあったガスボンベを使用して更新するために購入。
あまりにも使い勝手がよく、短時間で温まるので、思った以上に重宝している。
朝の洗面と夜の入浴時に使用しているが、約3日でボンベ1本を使用する。ホームセンターなどで3本250円で売っているボンベならコスパはよい。
- 対象商品:
- 25982076
2020-10-13
- 用途:
- 電源がない場所や防災用
吉祥寺ハイツ管理組合 様
(その他業種)
軽量で操作が簡単。デザインもよく、居室内に置いて違和感がありません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 25982076
2020-04-21
- 用途:
- 足元の寒い時
卸売・小売業
ちょっと高かったので躊躇したが、想像以上に暖かい。配線がないので、どこでも使用できて便利。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 25982076
2019-01-05
- 用途:
- 自宅前での車の整備時に使用している
凄く暖かいわけではないが、ちょっとは暖かいので
それなりに助かるかな…
ガスも純正品は高いので、ホムセンの一番安いのを
使ってるけど問題なさそうなので"○"
4人が参考にしています