深型スキレット18cm

深型スキレット18cm - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

2 つ重ねてコンボクッカーとして使用可能。
オーブン料理などが楽しめる。

材質鋳鉄寸法(mm)185×295×高さ60質量(g)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25982925UG-3044
2,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25982925
2020-10-19
用途: アウトドアや家で

汁ものの多い料理に使うのでこのくらいの深さがちょうどいい感じです。また浅型とコンビで大きめなものの蒸し焼きに使ったりするのにも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする