アドバンスタッチLEDお好み点灯ダブルスイッチ
スマートフォン・タブレットからの照明制御が可能。
設定した明るさをワンタッチで再生。
長押し(1秒以上)で100%点灯。
ON/OFF操作を音でお知らせ
材質ボディ:メラミンフェノール、カバー・タッチパネル:ABS樹脂、取付枠:スチロール
仕様SW受信器適合LED専用1.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
種別ダブル
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
チャンネル数2
使用周囲温度(℃)-10~40
容量(VA)120
使用周波数(MHz)426.1125(Ach)、426.0875(Bch)[チャンネル切替スイッチで選択]
内容量1個