曜日別特売

アドバンスタッチSW用中継器

アドバンスタッチSW用中継器 - Panasonic(パナソニック)

一括OFF発信器、無線アダプタからの電波をスイッチ(受信機)へ中継します。

仕様アドバンスシリーズ用無線中継器、登録可能数:本器に登録できる一括OFF発信器の 最大数2コ。一括OFF発信器に登録で きる本器の最大数2台。本器に登録で きる無線アダプタ1台。無線アダプタ に登録できる本器の最大数2台マットホワイト質量(g)約290(取付金具、電源コード含む)消費電力(W)約1定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.7使用周囲温度(℃)-10~40電波到達距離(m)30(障害物のない水平見通し空間)使用周波数(MHz)2チャンネル 426.1125(Ach)、426.0875(Bch)[チャンネル切替スイッチで選択]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26001256WTY8701W
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする