ホットカーペット

ホットカーペット TEKNOS
(14件のレビュー)

足元から暖める床生活のスタンダード。

温度(℃)表面/45(強) 仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き 材質ポリエステル100% ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26009193 TWA-4000B 850
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
26009157 TWA-1000B 200
オープン
 
 
取扱い終了
26009166 TWA-1500B 360
オープン
 
 
取扱い終了
26009175 TWA-2000B 500
オープン
 
 
取扱い終了
26009184 TWA-3000B 720
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26009157 TWA-1000B 03911996 TWA-1002B TWA-1002B 1畳用カーペット本体 TEKNOS 03911996 1畳用カーペット本体 TEKNOS 1台 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26009166 TWA-1500B 03912005 TWA-1502B TWA-1502B 1.5畳用カーペット本体 TEKNOS 03912005 1.5畳用カーペット本体 TEKNOS 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26009175 TWA-2000B 03912014 TWA-2002B TWA-2002B 2畳用カーペット本体 TEKNOS 03912014 2畳用カーペット本体 TEKNOS 1台 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26009184 TWA-3000B 43329504 TWA-3002B TWA-3002B 3畳用カーペット本体 TEKNOS 43329504 3畳用カーペット本体 TEKNOS 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26009157
2022-01-10
用途:
更衣室の足元暖房用
農・林・水産業

まだ未利用だが、1畳サイズはなかなか売っていないので、助かります。期待しています。

対象商品:
26009157
2021-12-20
用途:
部屋敷
不動産業

本格的に冬になる前の季節の変わり目にホットカーペットを購入。価格が一番お手頃だったのが決め手でした。

対象商品:
26009175
2021-11-12
用途:
休憩室に使いました。
医療・福祉・介護関連業

コスパが良く暖かいので満足です。
又、他の部屋分も購入を考えております。

対象商品:
26009166
2022-01-27
用途:
リハビリ
サービス業

ちょうどいい大きさです。自動で切れるのもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26009157
2021-02-08
用途:
リビングテーブルの足元に使いました
株式会社カセダ商会 様

リビングテーブルの足元が温かく満足しております
サイズ的にもピッタリでした

対象商品:
26009157
2021-01-28
用途:
老犬のワンコの寝床に使用
サービス業

丁度いい大きさで、値段もお手頃だったので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
26009157
2020-12-14
用途:
朝早い妻用
自動車・二輪車・自転車関連業

非常にサイズも丁度良いし、暖かいと、喜んでいます。

対象商品:
26009184
2020-11-13
用途:
未就園児サロン
医療・福祉・介護関連業

すぐに暖かくなり、持ち運びをしやすい。とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする