曜日別特売

亜鉛 スパイラルダクト

亜鉛 スパイラルダクト - フカガワ亜鉛 スパイラルダクト - フカガワ亜鉛 スパイラルダクト - フカガワ
(31件のレビュー)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。

寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
長さL(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260094890.5T 75Φ×500L7550077.5132
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
260094980.5T 100Φ×500L100500102.5122
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
260095070.5T 125Φ×500L125500127.5140
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
260095160.5T 150Φ×500L150500152.5140
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
260095250.5T 175Φ×500L175500177.5135
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
260095340.5T 200Φ×500L200500202.5135
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
260095430.5T 225Φ×500L225500227.5135
2,470
2,398
2,638(税込)
当日出荷
260095590.5T 250Φ×500L250500252.5135
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
260095680.5T 275Φ×500L275500277.5135
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
260095770.5T 300Φ×500L300500302.5135
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
特別運賃
260095860.5T 75Φ×1000L75100077.5132
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
260095950.5T 100Φ×1000L1001000102.5122
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
260096040.5T 125Φ×1000L1251000127.5140
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
260096130.5T 150Φ×1000L1501000152.5140
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
260096290.5T 175Φ×1000L1751000177.5135
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
260096380.5T 200Φ×1000L2001000202.5135
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
特別運賃
260096470.5T 225Φ×1000L2251000227.5135
2,470
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
260096560.5T 250Φ×1000L2501000252.5135
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
特別運賃
260096650.5T 275Φ×1000L2751000277.5135
2,970
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
260096740.5T 300Φ×1000L3001000302.5135
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
特別運賃
260096830.5T 75Φ×2000L75200077.5132
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
260096990.5T 100Φ×2000L1002000102.5122
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
260097080.5T 125Φ×2000L1252000127.5140
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
260097170.5T 150Φ×2000L1502000152.5140
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
特別運賃
260097260.5T 175Φ×2000L1752000177.5135
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
260097350.5T 200Φ×2000L2002000202.5135
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
260097440.5T 225Φ×2000L2252000227.5135
4,480
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
260097530.5T 250Φ×2000L2502000252.5135
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
260097690.5T 275Φ×2000L2752000277.5135
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
260097780.5T 300Φ×2000L3002000302.5135
オープン
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 天井裏隠蔽部のレンジフード換気設備に
電気・ガス・熱供給・水道業

短く販売して頂き、助かりました。
実際1メーターほどしか使用しませんでしたが、まだ同様な現場で使えそうです。

2025-02-27
用途: 設備排気用配管
製造業

軽くて配管設置が容易にできました。安全面で手袋は必須だと思います。

対象商品 : 26009604
2024-05-24
用途: 設備の付属品製作
建設業・工事業

取引の鋼材屋さんでは、カット対応できず定尺で購入しても、1m以下しか使用しないと余った分がなかなか使い切れず、置き場所にも困る所、M売りは助かります。

対象商品 : 26009613
2024-01-21
用途: ハウス温風ダクトの吹き出し
堀越畳店

えんとつ替わりに探したところこれしかないですねー、150mm ありそうでないですよ、
、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26009586
2024-01-20
用途: 煙突修理
マーキュリープランニング&コンサルタンツサービス業

モノタロウ販売の物は1mと長さが丁度良く売っていました。

対象商品 : 26009516
2022-11-11
用途: ストーブ煙突
サービス業

サイズも良くしっかりしていて良かったです、加工もしやすく作業も楽でした。

2が参考にしています
対象商品 : 26009638
2022-09-20
用途: (農業)籾摺機のパイプ延長
農・林・水産業

籾摺機レイアウト変更に伴い、パイプを必要な長さにカットして使用しました。パイプ径もちょうどでした。
もう少し安ければ良かったのですが、、、

5が参考にしています
対象商品 : 26009726
2022-05-08
用途: 農業機器のメンテナンス
製造業

農繁期前に整備が必要となり、困っていました。
作業準備完了し快調です。
部品が迅速に入手でき、本当に助かっています。
今後もよろしくお願いします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする