(3件のレビュー)

管の曲がりに使用する継手です。

寸法(mm)l:60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法r(mm)
板厚t(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26010024225Φ225102250.6225
4,920
3,998
4,398(税込)
当日出荷
26010033250Φ250102500.6250
5,410
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26010049275Φ275102750.6275
6,560
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
26010058300Φ300103000.6300
7,650
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26010058
2023-09-10
用途: スポットクーラーの排気
製造業

完璧で、安いが役に立ちました。また来年も活躍いただく。

対象商品 : 26010033
2022-10-10
用途: 籾擦り時の粉塵処理用に

籾擦り機からボイド管に直装してますが、アングルが欲しい時があったので購入しました。
使用する前に籾擦りを終えてしまったので今シーズンは出番ありませんでしたが、来年に期待します。

対象商品 : 26010058
2019-05-14
用途: 排気ダクト工事
製造業

廃棄ラインを自前で工事するために使用しています。サイズも仕様通りで問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする