FAコンピュータ VPC-1600シリーズ

FAコンピュータ VPC-1600シリーズ CONTEC(コンテック)

長寿命・高信頼のFAコンピュータ。ネジなしで着脱可能なフロントパネルを採用、ハードディスク、空冷ファン、防塵フィルタなどの寿命部品を本体前面から素早く交換できる高いメンテナンス性を実現。Core i5-4570TE搭載、4GB、250GB HDD*2(ハードウエアRAID)、Windows 7 Professional for Embedded Systems(日本語版 32bit)プレインストールモデル。

使用温度範囲(℃)5~40 入力電圧(V)AC100~240 保存温度(℃)-20~60(-4~140°F) メモリー4GB ディスプレイDVI-I×1、Display Port×1 設置方法デスクトップ OSWindows 7 Professional for Embedded Systems 32bit(日本語) プロセッサーCore i5-4570TE ハードディスクドライブ構成250GB×2ハードウェアRAID I/OポートUSB3.0×4、USB2.0×4、RS-232C×4、LPT×1、PS/2×2 バス仕様PCI×3(拡張) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26011476 VPC-1600-57725B
457,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする