曜日別特売

クラッシュバー SIL

クラッシュバー SIL - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)クラッシュバー SIL - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)クラッシュバー SIL - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

転倒時に最大限の安全を。
頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。
各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。
また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。
既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。
加工や溶接なしの簡単な取り付け。
直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。

内容量1個
注意
※掲載している車種・年式は、ヨーロッパモデルで確認された適合です。
※日本国内で販売された車種・年式への適合は未確認です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26020138SBL07409100BMW R1150GS 99-04
45,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935264SBL07211100/SBMW F650CS SCARVER 02-06
オープン
取扱い終了
返品不可
54511346SBL07551100/SBMW R1200ST 05-09
オープン
取扱い終了
返品不可
55155504SBL07344100BMW R1150R ROADSTER / ROCKSTER 04-06
オープン
取扱い終了
返品不可
55155513SBL0778310001/SBMW R1200GSLC 16-/RALLYE 17-/1250GS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする