ブランクシート
ツールレスでマウントアングルにワンタッチで取付可能です。
1シート10U綴りで、機器未搭載スペースに合わせて1Uごとに分割可能です。
難燃性材料を使用しています。
(UL94燃焼性試験V-0)
適合機種FS-2ME・-ME、FSS、FSST、FSVFSH、FSNA、FSG、AHシリーズ、FVS、FVSM、DARC-2ME、FCシリーズ
セット内容5シート(50U分)
材質本体:PVC
質量(kg)0.75
色本体:ブラック
規格(EIA規格)19インチ
板厚(mm)0.5
呼称10U
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(5個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
キャビネット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04