タイルファン
フリーアクセスフロアのグレーチングパネルと交換するだけで簡単に取り付けできます。
パネルサイズは□450mm、□500mm、□600mmの3タイプを取り揃えています。
電源スイッチの切替操作で強・弱運転を選択することにより、効果的に熱溜りが解消できます。
色本体:ブラック塗装
定格電圧(V)AC100(単相)
耐荷重(kg)200
定格周波数(Hz)50/60
運転モード強運転・弱運転
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04