曜日別特売
モノタロウ

ゴミ箱 角型 ステンレスペダル式

ゴミ箱 角型 ステンレスペダル式 - モノタロウゴミ箱 角型 ステンレスペダル式 - モノタロウゴミ箱 角型 ステンレスペダル式 - モノタロウゴミ箱 角型 ステンレスペダル式 - モノタロウ
(34件のレビュー)

ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。

用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに容量(L)6形状角型質量(kg)約1.33シルバー材質(本体)ステンレス(SUS410)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×295材質(フタ)ステンレス(SUS410)材質(内容器)樹脂フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26279558504J-6L
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 作業場の手洗い場のゴミ箱として
株式会社三陽製造業

手洗い場の手拭き紙のゴミ箱として使用しています。以前も購入したのですが、使い勝手が良いため別の場所にも使用することにしました。

対象商品 : 26279558
2025-04-18
用途: 臭いのあるもの用ごみ箱
飲食業

小ぶりで角型のペダルペールを探していました。安価な物があまりなく(安くても送料が高かったり)どこで妥協しようかと思案していたところ モノタロウさんのメールに1,000円値引きのクーポンがあり ラッキーとばかりに即注文。商品はすぐに届きましたし、ステンレス製でしっかりしています。 内側はプラスチックのバケツ状で取り出せる仕様。大満足です。ありがとうございました。

2025-04-21
用途: 生ごみいれ
アムズ株式会社建設業・工事業

コンパクトで使いがってが良い。下に滑り止めを引いているので、標準で裏がすべりにくくなっていれば尚良いと思います。

対象商品 : 26279558
2024-12-12
用途: ゴミ箱として
サービス業

大変使いやすいが開封時カッターで開けたらキレイにラインが入ってしまったので注意した方が良いかもです

対象商品 : 26279558
2023-10-14
用途: 洗面所のゴミ箱
卸売・小売業

軽くて大きさが丁度良いです。中に入れるビニールのゴミ袋の大きさが中々丁度良い物が見つかり難いです。が、他社に比べて価格がとても安いので良いです。臭いも防いでくれている様に思います。本当に大きからず小さからず。気に入ってます。

対象商品 : 26279558
2023-08-24
用途: 生ゴミ入れ
教育・研究機関

コンパクトなサイズで場所を取らず、手を触れずに蓋を開けられるので便利です。

対象商品 : 26279558
2022-09-09
用途: 店舗の男子トイレ用
サービス業

男性用のサニタリーボックスで購入。
大きさもちょうど良く、お得に買い物できました。

対象商品 : 26279558
2022-05-24
用途: シンプルなステンレス、良いですね。高見えします
卸売・小売業

ステンレスの武骨感が好きで、購入してみました。
ペダル式ゴミ箱って、数倍のお値段の商品が多いところ、
安いですね。良心的、、!
今回、キッチン用に購入しました。
>締める際の音
そのままの状態で使うと確かに。
レビューにある通り、
ステンレスの接触で、「ガシャン」、と響くかもですが。
自分は衛生の観点で、ゴミ箱には、内袋を入れてますので、
音が気になる事はないです。
(ゴミ箱って、一般的に袋を入れて使う物では、、)
安っぽさがなく、良きですよ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする