石油ファンヒーター ハイブリッドヒーター
人がいないと5分で弱燃焼、さらに+25分で消火。
暖房の目安(コンクリート)灯油単独:12畳、ハイブリッド:14畳
暖房の目安(木造)灯油単独:9畳、ハイブリッド:11畳
油タンク容量(L)5
質量(kg)9.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×376×296
機能ハイブリッド、人感センサー、楽2ロック
暖房出力(kW)灯油単独:3.19~0.79、ハイブリッド:3.99(最大)
燃焼時消費電力(最大燃焼)(W)灯油単独:11/12(50/60Hz)、ハイブリッド:811/812(50/60Hz)
燃焼時消費電力(最小燃焼)(W)灯油単独:5/6(50/60Hz)、ハイブリッド:-
内容量1台