直管フルホワイト蛍光灯<昼白色>
フルホワイト蛍光灯は、色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られる蛍光灯です。白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。
電球の種類蛍光灯
口金G13
光色フルホワイト(昼白色)
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
内容量1箱(25本)
フルホワイト蛍光灯は、色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られる蛍光灯です。白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。