Panasonic(パナソニック)
ラピッド蛍光灯<ハイライト・白色>
(2件のレビュー)
質量(g)
582
口金
R17d
点灯形
ラピッドスタート形(FLR)
全光束(Lm)
7410
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
4200
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
38×2367
光色
白色
電球の種類
蛍光灯
種別
110形
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ電流(A)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26182188
FLR110HWAR
0.8
110
¥
28,900
取扱い終了
返品不可
26182206
FLR110HWA100R
0.82
100
¥
28,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る