モノタロウ

チェーンブラシ

チェーンブラシ - モノタロウチェーンブラシ - モノタロウチェーンブラシ - モノタロウチェーンブラシ - モノタロウ
(125件のレビュー)

バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。

用途チェーンのメンテナンス作業に。適合415~630(チェーン)材質PP(毛)、ABS(取っ手)全長(mm)255質量(g)約72内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※エンジンを停止し、熱くないことを確認してから作業を行ってください。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上高温・多湿・直射日光を避けて保管して下さい。また濡れた状態で車内やトランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。
※塩素系・酸素系・アルカリ性・d-リモネンを含む洗剤・漂白剤を使用すると劣化する恐れがあるためおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27261204-
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:125
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: チェーンの清掃&メンテナンス用
その他業種

チェーンのメンテナンス用に購入。手で持つ側も細いところの掃除用にブラシになっている。耐久性はわからないけれど、使いやすくてよいと思います。

2025-11-25
用途: ホースの掃除
サービス業

ホースの掃除に使用しています。
若干チェーンより細いホースではあるのですが
ささっと掃除できるのが良いです。

2024-12-13
用途: バイクチェーンのメンテナンス
建設業・工事業

同じ商品を2年ほど前に購入し使用していましたが、ブラシの部分が摩耗で短くなっていまったので、2回目の購入となります。
自身でバイクのチェーンをメンテナンスされる方には、丁度良い商品だと思います。

対象商品 : 27261204
2024-10-29
用途: バイクのチェーン
サービス業

5年使用したのが壊れましたので再購入です
5年もてば問題ないですよね

対象商品 : 27261204
2024-06-18
用途: バイクのメンテナンス

チェーンクリーナーとの併用でとても綺麗になりました。
耐久性は分かりませんが、当分使えると思います。

対象商品 : 27261204
2024-09-14
用途: バイクチェーン洗浄
その他業種

いろいろな会社から売られていますが最安値だと思う。普通に使えます

2024-02-19
用途: バイクのチェーン掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく作業の効率が上がりました。値段も手頃で買ってよかった。

対象商品 : 27261204
2024-11-07
用途: バイクのチェーンの清掃
製造業

他のより安いし不満点もありません
もし壊れたらまた購入します

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする