携帯簡易トイレ ニューミニマルちゃん

携帯簡易トイレ ニューミニマルちゃん - ケンユー
(5件のレビュー)

女性(大人)から幼児までどこでも使えます。
オシッコが固まり、嫌な臭いもしません。
組立簡単、持ち運びが手軽です。
スカートやバスタオルで隠せ音も気になりません。
蓄尿袋の取替だけで本体は繰り返し使えます。
凝固した尿は水を加えるだけで簡単にトイレに流せます。
大きな人でも安心です。(垂直荷重80kgでも耐えることが出来ます)

使用可能回数3回分セット内容便器・便座:各1、蓄尿袋・持ち帰り袋・凝固剤:各3材質便器・便座:段ボール、蓄尿袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤質量(g)60耐荷重(kg)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×250アズワン品番64-5076-73内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262480493NM-60
600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
262480493NM-60289445903M2-60画像準備中携帯簡易トイレ ミニマルちゃんIIケンユー1セット(3回分)
499
税込549
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26248049
2023-07-02
用途: 粗品として配っている
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

この地域では 雪が一時にたくさん降ると 車が渋滞して閉じ込められることが突如として起きる。2022年12月19日 20日が代表的例。 「保険だと思って車の中に入れておいてください」と言って渡しています、使用の感想はいまだ来ませんし女性用なので来ないと思います。

対象商品 : 26248049
2022-12-30
用途: 長距離運転で渋滞に巻き込まれたとき
教育・研究機関

まだ使用機会はありませんが、良い作りなので、たよりにしています。

対象商品 : 26248049
2021-03-28
用途: 災害時や緊急時のために車に備えてます
卸売・小売業

簡易トイレでなかなかオマルのタイプはないので重宝しています。

対象商品 : 26248049
2019-12-09
用途: 女性一人の車中泊
医療・福祉・介護関連業

夜間、一人で外に出るのが怖いので購入しました。
使用しやしそうで楽しみです。

対象商品 : 26248049
2021-02-25
用途: 防災用の買い替えに
建設業・工事業

車載防災用トイレが購入から10年ほど経ったので買い替えました。これは女性・子供用ということで奥さんの外出時防災用として車に積んでおきますが、基本的には使うことが無いほうが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする