ナイロンケーブルグランド
壁やボックス、装置などから電線を引き出す際に、電線取り出し口に取り付けて電線を締め付けることによって、電線を固定することができるケーブルグランドです。
電線を止めねじで固定するグリップを採用したことにより、しっかりとした固定が可能です。取付面から突出する部分を最小限(11.0mm/17.5mm)に抑えたことで省スペース化を実現しました。
耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
色黒
材質ナイロン
規格RoHS対応
内容量1セット(5個)
電線保護その他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04