中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)
エア配管の接続に
用途
サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ニップル
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(おねじ)M
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
内容量
1個
注意
用途以外には使用しないで下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26248234
-
G1/8・G1/4
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26248243
-
G1/4・G3/8
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26248259
-
G3/8・G1/2
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用.
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった