フィールドカート ジュニア
軽くて扱いやすい、今までにないラクラクカート。座面の位置が低いため、手が地面に付きやすので、草取の作業がラクラク。地面にしゃがんで作業するガーデニングや、釣り、日曜大工などでも大活躍。蓋に自然の曲線をつけ腰掛もピッタリフィット。重量は約1.2kgと軽量で、持ち運びに便利。
用途キャリーカート、台車、ガーデニンググッズとして。作業イス、作業椅子、作業用チェアとしても。
耐荷重(kg)80
材質本体:ポリプロピレン、シャフト:プッシュナット・鉄
質量(kg)1.27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×360×200
内容量1台